Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Caja pun. C 6.3 (1/4) c/set adapt. pun.1, 33 pzas.
CJTO. COMBI PUNTAS 33 PIEZAS







Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hileras de puntas transportables e intercambiables
- Las hileras de puntas pueden extraerse de la caja para hacer uso de distintas puntas, o bien para equipar distintas cajas de puntas
- Estas puntas pueden extraerse de la caja con gran facilidad mediante un destornillador estrecho
Fijación firme y fácil extracción
- Las puntas quedan sentadas firmemente en las hileras y no se caen
- Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las hileras extraíbles
Fácil identificación del tamaño de punta pertinente
- Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta
Siempre a mano
- La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario
Sistema ORSY®
- Dimensiones compactas en sistema modular de Würth para un almacenamiento perfecto con productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en cajones de un carro de taller
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Número de piezas en el surtido/juego | 33 Uds |
Longitud | 108 mm |
Anchura | 76 mm |
Altura | 42 mm |

ADAPTADOR-PUNTA-MAGN-1/4X1/4ZO-L60MM

PUNTA 1/4 PLANA 0.6X4,5

PUNTA-1/4-PLANA-0,8X5,5-L25MM

PUNTA-1/4-PZ2-L25MM

PUNTA-1/4-PZ3-L25MM

PUNTA-1/4-ALLEN-SW3-L25MM

PUNTA-1/4-ALLEN-SW4-L25MM

PUNTA-1/4-ALLEN-SW5-L25MM

PUNTA 1/4 ALLEN SW 6

PUNTA 1/4 TX 10

PUNTA-1/4-TX30-L25MM

PUNTA-1/4-TX40-L25MM

PUNTA RW10 1/4 VIOLETA L:25MM

PUNTA RW20 1/4 ORANGE L:25MM

PUNTA RW25 1/4 GREEN L:25 MM

PUNTA RW30 1/4 YELLOW L:25 MM

PUNTA RW40 1/4 PINK L:25MM